Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 5206KPP3

  • ERIKS:13167809
  • Fabricant:087796313866
Image 1
Ajouter à la liste

77,17 €/ Unitéhors TVA

93,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
52
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
20 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui