Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212 AJ/2RS

  • ERIKS:14072588
  • Fabricant:013992228628
Image 1
Ajouter à la liste

191,48 €/ Unitéhors TVA

231,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
59.9 kN
Charge statique
53.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui