Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3211 AJ/2RS

  • ERIKS:14072584
  • Fabricant:013992228604
Image 1
Ajouter à la liste

162,87 €/ Unitéhors TVA

197,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
56.9 kN
Charge statique
47.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui