Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3210 AJ/2RS

  • ERIKS:14072577
  • Fabricant:013992228536
Image 1
Ajouter à la liste

146,28 €/ Unitéhors TVA

177,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
43.9 kN
Charge statique
39.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui