Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3207 AJ/2RS

  • ERIKS:14072550
  • Fabricant:013992228321
Image 1
Ajouter à la liste

89,05 €/ Unitéhors TVA

107,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
23.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui