59,61 €/ Unitéhors TVA
72,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 15.3 kN |
Charge statique | 10.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |