Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC218-56

  • ERIKS:13163213
  • Fabricant:087796140905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

168,97 €/ Unitéhors TVA

204,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
96 mm
Largeur de la bague extérieure
38 mm
Charge dynamique
71.5 kN
Charge statique
96.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage