133,71 €/ Unitéhors TVA
161,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 3.1/4 in |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 85.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 35 mm |
Charge dynamique | 61.9 kN |
Charge statique | 84 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |