Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC216-50

  • ERIKS:13163217
  • Fabricant:087796140882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,36 €/ Unitéhors TVA

143,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
3.1/8 in
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
82.6 mm
Largeur de la bague extérieure
33 mm
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
72.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage