Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC215

  • ERIKS:13163221
  • Fabricant:087796070455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,03 €/ Unitéhors TVA

108,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
77.8 mm
Largeur de la bague extérieure
32 mm
Charge dynamique
48.3 kN
Charge statique
67.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage