Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC214-44

  • ERIKS:13163222
  • Fabricant:087796140288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,50 €/ Unitéhors TVA

97,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.3/4 in
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
74.6 mm
Largeur de la bague extérieure
30 mm
Charge dynamique
44.1 kN
Charge statique
62.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage