61,37 €/ Unitéhors TVA
74,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 2.1/2 in |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 65.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28 mm |
Charge dynamique | 40.1 kN |
Charge statique | 57.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |