Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC213

  • ERIKS:13163225
  • Fabricant:087796070165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,91 €/ Unitéhors TVA

71,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
65.1 mm
Largeur de la bague extérieure
28 mm
Charge dynamique
40.1 kN
Charge statique
57.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage