53,43 €/ Unitéhors TVA
64,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 2.3/8 in |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 65.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 27 mm |
Charge dynamique | 36.2 kN |
Charge statique | 52.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |