Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC212-36

  • ERIKS:13163228
  • Fabricant:087796070103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,45 €/ Unitéhors TVA

56,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.1/4 in
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
65.1 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Charge dynamique
36.2 kN
Charge statique
52.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage