Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC211-35

  • ERIKS:13163230
  • Fabricant:087796139732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,31 €/ Unitéhors TVA

52,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.6 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
29.4 kN
Charge statique
43.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage