35,17 €/ Unitéhors TVA
42,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 2 in |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 55.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 25 mm |
Charge dynamique | 29.4 kN |
Charge statique | 43.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |