Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC211

  • ERIKS:13163233
  • Fabricant:087796069893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,82 €/ Unitéhors TVA

42,13 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.6 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
29.4 kN
Charge statique
43.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage