Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC210-30

  • ERIKS:13163236
  • Fabricant:087796140158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,70 €/ Unitéhors TVA

37,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.7/8 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
23.3 kN
Charge statique
35.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage