27,21 €/ Unitéhors TVA
32,92 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 51.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 23.3 kN |
Charge statique | 35.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |