Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC209-28

  • ERIKS:13163238
  • Fabricant:087796069749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.3/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
21.3 kN
Charge statique
34.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage