23,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 1.5/8 in |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 21.3 kN |
Charge statique | 34.1 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |