Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC208-25

  • ERIKS:13163242
  • Fabricant:087796139725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
17.8 kN
Charge statique
29.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage