Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC207

  • ERIKS:13163250
  • Fabricant:087796069480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,98 €/ Unitéhors TVA

21,76 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42.9 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
15.4 kN
Charge statique
25.7 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage