Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC206

  • ERIKS:13163254
  • Fabricant:087796069459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,85 €/ Unitéhors TVA

17,97 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
11.3 kN
Charge statique
19.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage