Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC205-16

  • ERIKS:13163255
  • Fabricant:087796069442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,66 €/ Unitéhors TVA

17,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Charge dynamique
7.85 kN
Charge statique
14 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage