10,53 €/ Unitéhors TVA
12,74 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Largeur de la bague extérieure | 16 mm |
Charge dynamique | 6.65 kN |
Charge statique | 12.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |