Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC202

  • ERIKS:13163264
  • Fabricant:087796069367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,53 €/ Unitéhors TVA

12,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
16 mm
Charge dynamique
6.65 kN
Charge statique
12.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage