238,19 €/ Unitéhors TVA
288,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 1.15/16 in |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 51.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 29.8 kN |
Charge statique | 18.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |