316,30 €/ Unitéhors TVA
382,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 27.8 kN |
Charge statique | 16.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |