Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC209/F

  • ERIKS:13596090
  • Fabricant:013992250483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

194,05 €/ Unitéhors TVA

234,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
27.8 kN
Charge statique
16.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage