160,15 €/ Unitéhors TVA
193,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 49.2 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 24.8 kN |
Charge statique | 14.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |