Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC208-24/F

  • ERIKS:13596098
  • Fabricant:013992247148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

160,15 €/ Unitéhors TVA

193,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
24.8 kN
Charge statique
14.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage