Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072083
  • Fabricant:013992247940
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

216,42 €/ Unitéhors TVA

261,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
42.9 mm
Largeur de la bague extérieure
20 mm
Charge dynamique
21.8 kN
Charge statique
12.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage