216,42 €/ Unitéhors TVA
261,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 20 mm |
Charge dynamique | 21.8 kN |
Charge statique | 12.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |