112,07 €/ Unitéhors TVA
135,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUC200..F |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 16.5 kN |
Charge statique | 9.05 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |