Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage SUC206-19/F

  • ERIKS:13596094
  • Fabricant:013992246943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

112,07 €/ Unitéhors TVA

135,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUC200..F
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
16.5 kN
Charge statique
9.05 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage