Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré 1726205-2RS

  • ERIKS:12828822
  • Fabricant:053893720227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,82 €/ Unitéhors TVA

23,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
1726...-2RS
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré