Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure standard Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré 1726204-2RS

  • ERIKS:12828815
  • Fabricant:053893720210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,49 €/ Unitéhors TVA

21,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
1726...-2RS
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré