366,41 €/ Unitéhors TVA
443,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GYM..KRRB |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 77.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 29 mm |
Charge dynamique | 80.2 kN |
Charge statique | 53.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |