Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1215KRRB

  • ERIKS:24021314
  • Fabricant:087796189706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

366,41 €/ Unitéhors TVA

443,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
77.8 mm
Largeur de la bague extérieure
29 mm
Charge dynamique
80.2 kN
Charge statique
53.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage