Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1208KRRB

  • ERIKS:24021313
  • Fabricant:087796199996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

240,30 €/ Unitéhors TVA

290,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
2.1/2 in
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
69.85 mm
Largeur de la bague extérieure
28 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
43 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage