Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1203KRRB

  • ERIKS:24021311
  • Fabricant:087796189621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,18 €/ Unitéhors TVA

204,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
65.07 mm
Largeur de la bague extérieure
27 mm
Charge dynamique
58.8 kN
Charge statique
35.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage