Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1115KRRB

  • ERIKS:24021310
  • Fabricant:087796189614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,88 €/ Unitéhors TVA

186,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
55.55 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
48.1 kN
Charge statique
28.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage