Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYM1108KRRB

  • ERIKS:24021309
  • Fabricant:087796199965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,12 €/ Unitéhors TVA

122,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYM..KRRB
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
49.22 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
36.3 kN
Charge statique
20 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage