Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE75KRRB

  • ERIKS:24020911
  • Fabricant:087796170049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

173,67 €/ Unitéhors TVA

210,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GY..KRRB
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
77.8 mm
Largeur de la bague extérieure
29 mm
Charge dynamique
69.5 kN
Charge statique
43.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage