69,35 €/ Unitéhors TVA
83,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GY..KRRB |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 55.55 mm |
Largeur de la bague extérieure | 24 mm |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |