Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYAE35RRB

  • ERIKS:24020899
  • Fabricant:087796100459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,31 €/ Unitéhors TVA

39,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYA..RRB
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
36.5 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
28.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage