20,36 €/ Unitéhors TVA
24,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | GYA..RRB |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 27 mm |
Largeur de la bague extérieure | 14 mm |
Charge dynamique | 14.2 kN |
Charge statique | 6.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |