Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert avec bague intérieure large Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYA115RRB2

  • ERIKS:13163371
  • Fabricant:087796101388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,86 €/ Unitéhors TVA

108,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
GYA..RRB
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
44.3 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
38.9 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage